FESTO AANDRIJVING DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP 8065276

Zwenkaandrijving DFPD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP
Rubix:05111425
Fabrikant:8065276
EAN:4052568442248
FESTO AANDRIJVING DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP 8065276

Technische samenvatting

Typeservomotor met kwartslag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANDRIJVING DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP 8065276


De serie DFPD beschikt over een tandheugel-rondselcombinatie met een constant draaimomentverloop over het gehele zwenkbereik. Met de zwenkaandrijvingen DFPD automatiseert u vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen optimaal.

Sterke punten

  • Constant draaimoment over het volledige draaihoekbereik van 90°
  • Uitvoering met zwenkhoek 120°, 135°, 180° voor de bouwgroottes 40, 120, 240, 480, dubbelwerkend
  • Aansluiting van armaturen aan weerskanten conform ISO 5211
  • Gatenbeeld voor montage conform VDI/VDE 3845
  • Robuuste, stootbestendige en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing
  • Lange levensduur, geringe slijtage
  • Verhoogde corrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeservomotor met kwartslag
2.649,32 excl. BTW
/ stuk
3.205,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen