Referenties
Blickle:M.REM LX-PO-125-KD-FI
Rubix:A0224544
Fabrikant:M.REM LX-PO-125-KD-FI

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL M.REM LX-PO-125-KD-FI
Roestvrijstalen zwenkwiel, met topplaatbevestiging, middelzware uitvoering, met remsysteem 'stop-fix', nylonwiel, met synthetische draadbeschermer, klein, met extra kogellagerafdichtingen
Sterke punten
•Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvrij staal, vibratiegeslepen afwerking
Alle onderdelen inclusief asmateriaal zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepel rollend karakter en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Hoogwaardig Nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur natuurlijk wit
Kleine draadbeschermer, met extra kogellagerafdichting
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Alle onderdelen inclusief asmateriaal zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepel rollend karakter en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Hoogwaardig Nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur natuurlijk wit
Kleine draadbeschermer, met extra kogellagerafdichting
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvrij staal, vibratiegeslepen afwerking
Alle onderdelen inclusief asmateriaal zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepel rollend karakter en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Hoogwaardig Nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur natuurlijk wit
Kleine draadbeschermer, met extra kogellagerafdichting
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Alle onderdelen inclusief asmateriaal zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepel rollend karakter en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Hoogwaardig Nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur natuurlijk wit
Kleine draadbeschermer, met extra kogellagerafdichting
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenk |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | staal |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lx-po |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,05 excl. BTW
/ stuk
€ 175,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
