COLSON ZWENKWIEL GEVULK. ZWART RUBBERBAND JSAB 2003 6440
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:GEVULK. ZWART RUBBERBAND JSAB 2003 6440
Rubix:A0254099
Fabrikant:JSAB 2003 6440
EAN:8717349089109

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL GEVULK. ZWART RUBBERBAND JSAB 2003 6440
Zwenkgaffel van diepgetrokken zinkgecoat staal. Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager en smeernippel. Aluminium wielen met zwarte rubberband (Shore A 72) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbusjes, buitendiameter 15/20/25 mm en binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jsab |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 112 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,22 excl. BTW
/ stuk
€ 75,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen