Referenties
Colson:REM RVS POLY BAND BXPU 1251 7100
Rubix:A0254066
Fabrikant:BXPU 1251 7100
EAN:8717349122943

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM RVS POLY BAND BXPU 1251 7100
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtingsring
met een totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroef roestvrijstalen kogellager
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtingsring
met een totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroef roestvrijstalen kogellager
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtingsring
met een totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroef roestvrijstalen kogellager
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtingsring
met een totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroef roestvrijstalen kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkend |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,14 excl. BTW
/ stuk
€ 59,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen