FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.10

99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:99C.10
Rubix:10109805
EAN:3148516921918
FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.10

Technische samenvatting

Opening10
Lengte431 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.10


99C metric wrenches with Cardan "T" sockets with sliding handle
- Cardan "T" socket wrenches: cardan allows a working angle that gives better accessibility.
-The hex socket held in position by sprung brake.
- Metric dimensions: from 6 to 19 mm.
- Finish: Satin chrome and polished chrome for casing.
A [mm]: 15B [mm]: 21,7L [mm]: 498L1 [mm]: 180[g]: 545

Sterke punten

• Wringsleutels met cardangewricht: met het cardangewricht verkrijgt men een werkhoek waarmee een betere toegang verkregen wordt.• De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.• Metrische maten: van 6 tot 19 mm.• Uitvoering: stang - verchroomd, gesatineerd, dop - verchroomd, gepolijst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht339 g
Afmeting verpakking (D x B x H)435x30x20 mm
Gewicht verpakking339 g
Opening10
Lengte431 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 35,34 excl. BTW
/ stuk
€ 42,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen