BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 11MM A6800DM-11

Dopsleutel set A6800DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A6800DM-11
Rubix:10083041
EAN:7314151821852
BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 11MM A6800DM-11

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter11 mm
Lengte50,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 11MM A6800DM-11


Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.

Sterke punten

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter11 mm
Lengte50,6 mm
Vierkant13,1 mm
Diameter (inch)7/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht41 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 21,94 excl. BTW
/ stuk
€ 26,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen