ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 6MM DO696306A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO696306A
Rubix:25046035
EAN:8717981096534



Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 6MM DO696306A
Zeskantdopsleutel 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
