FACOM RATEL R.360PB 1/4

1/4" aandrijving ratel met draaiende handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.360PB
Rubix:10105018
EAN:3148518526098
FACOM RATEL R.360PB 1/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL R.360PB 1/4


De FACOM 1/4″ ratel met draaiende handgreep en snelle werking is ontworpen voor nauwkeurig en efficiënt aandraaien, zelfs in krappe ruimtes. De robuuste en ergonomische constructie zorgt voor een soepele en veilige bediening bij onderhouds- en montagewerkzaamheden.

Kenmerken:
De FACOM ratel met snelle werking vergemakkelijkt werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones dankzij de draaiende handgreep. Deze handgreep is voorzien van een antislipkarteling die een stevige grip garandeert. Het mechanisme maakt werken tot twee keer sneller mogelijk in beperkte ruimtes, zonder in te boeten aan aandraainauwkeurigheid. Het vergrendelingssysteem voorkomt het loskomen of verliezen van doppen tijdens werkzaamheden aan machines en verhoogt zo de veiligheid voor de gebruiker. De omschakeling gebeurt eenvoudig via een palm-bediening, waardoor onbedoelde richtingswisselingen worden vermeden.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 6°
• Aantal tanden: 60
• Diameter: 27 mm
• Totale lengte: 106 mm
• Hoogte: 29 mm
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Handgreep: roterend
• Doppenvergrendeling: ja
• Omschakeling: via kap

Normen:
• Voldoet aan DIN 3122: Europese norm voor gereedschap met vierkante aandrijving
• Conform ISO 3315: internationale norm die onder meer de totale afmetingen, minimale Rockwell-hardheid van de aandrijfvierkant, torsietestmethoden, minimale torsieweerstand, aanduiding en markering van handdoppen vastlegt

Sterke punten

• Beperkt het risico op verlies van doppen dankzij een veilige vergrendeling
• Stabiele en comfortabele grip door de antislip (bi-materiaal) handgreep
• Minder kans op onbedoelde richtingsomschakeling door palm-bedieningssysteem
• Behoud van nauwkeurige aandraaiing dankzij de terugstelhoek van 6°

Toepassingen

Deze ratel is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, mechanische assemblagelijnen en productiesites met complexe machines. Hij wordt veel gebruikt in de algemene mechanica, luchtvaart en auto-industrie voor precieze werkzaamheden in ruimtes met beperkte toegang. In onderhoudsdiensten vergemakkelijkt hij interventies aan productie-installaties, technische kasten en systemen met een hoge componentdichtheid, met een snelle, veilige en gecontroleerde werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Diameter27 mm
Gewicht145 g
€ 41,00 excl. BTW
/ stuk
€ 49,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden