Referenties
Gedore:8794-05
Rubix:10031948
Fabrikant:1566032
EAN:4002805925492

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATEL 28 Z 3/4" - 8794-05
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
• max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname: 1000 N·m
Opsteek-ratel 28 Z 3/4" dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname: 1000 N·m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 75 mm |
| Diameter | 28 mm |
| Model | 8794-05 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1656 g |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 994,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.203,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen
