Referenties
Bahco:1321RZ-3/8-7/16
Rubix:A0768621
Fabrikant:1321RZ-3/8-7/16
EAN:7314150359332



Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 3/8-7/16 1321RZ-3/8-7/16
Bahco ringsleutel met ratelkop voor 3/8-7/16 inch. Afgeschuinde kop (13°), 5° actiehoek en een satijn/chrome micro-matte afwerking voor soepel aandraaien en losdraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' x 7/16' '' |
| Lengte | 150 mm |
| Diameter | 7,7 mm |
| Model | 1321rz-3/8-7/16 |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 55 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,04 excl. BTW
/ stuk
€ 56,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
