ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM L=200 MM DO60716010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 10 L=200 DO60716010
Rubix:A0341534
Fabrikant:DO60716010
EAN:8717981093960
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM L=200 MM DO60716010
Slagdop 3/8" x 10 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
