EXPERT WATERPOMPTANG - MANTEL VAN PVC - 240MM E030602

1/4" scharnierende ratel

Zie technische informatie
Referenties
Expert:E030602
Rubix:A0103954
EAN:3258950306025
EXPERT WATERPOMPTANG - MANTEL VAN PVC - 240MM E030602
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Lengte150,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT WATERPOMPTANG - MANTEL VAN PVC - 240MM E030602


- ISO 3315 - DIN 3122 - ISO 1174-1
- Mechanisme met 72 tanden.
- Opnamehoek van 5°.
- Compacte, scharnierende kop voor betere toegankelijkheid.
- Afwerking: glanzend verchroomd.
- Ergonomische handgreep van twee materialen.

kenmerken:
EAN: 3258950306025
d1 [mm]: 31,6
d2 [mm]: 23,5
L [mm]: 150,5
Verpakking: 1
[g]: 130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4 ''
Lengte150,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht130 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,16 excl. BTW
/ stuk
30,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen