Referenties
Facom:K.154B
Rubix:10102494
EAN:3148516897091



Productdetails : FACOM RATEL 3/4 LANG K.154B
d [mm]: 68d1 [mm]: 40d2 [mm]: 30d3 [mm]: 20H [mm]: 61H1 [mm]: 37L [mm]: 548L1 [mm]: 514[kg]: 2,40
Sterke punten
• Kleine terugstelhoek: 5°.• Binnenwerk: 72 tanden. • Veiligheidsvergrendeling met pal.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2342 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 550x70x65 mm |
| Gewicht verpakking | 2363 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 548 mm |
| Diameter | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,67 excl. BTW
/ stuk
€ 155,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen