Referenties
Bahco:7710
Rubix:10083403
EAN:7314151551445

Documenten
Productdetails : BAHCO RATEL 3/8 MET GEWRICHT 7710
Ratel 3/8" met gewricht, omschakelbaar. 60 tanden, actie hoek 6. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Snelontgrendeling. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512.
Articulated reversible ratchet 3/8 Zoll, 60 teeth
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 280 mm |
| Model | 7710 |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 340 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,84 excl. BTW
/ stuk
€ 125,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
