STAHLWILLE FIJNTANDRATEL 435SGQRN

Multi-tand QuickRelease ratel

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:12111030
Rubix:10127742
Fabrikant:435SG-QR N
EAN:4018754284313
STAHLWILLE FIJNTANDRATEL 435SGQRN
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Lengte193 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE FIJNTANDRATEL 435SGQRN


Omkeerbare meervoudige QuickRelease ratel, 80 tanden, met QuickRelease veiligheidsvergrendeling en stalen handgreep, voor toegang tot kleine ruimtes, slechts 4,5° werkhoek, schroefloze constructie voorkomt schade door vreemde voorwerpen (FOD), DIN 3122/ISO 3315, geregistreerd model in Duitsland.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Lengte193 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,77 excl. BTW
/ stuk
98,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen