BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL PH3 25MM (PK=2ST) 2608522469

Schroevendraaierbit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:PRO Impact PH Screwdriver Bit (2608522469)
Rubix:A0598981
Fabrikant:2608522469
EAN:6949509233387
BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL PH3 25MM (PK=2ST) 2608522469

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL PH3 25MM (PK=2ST) 2608522469


PRO Impact PH Screwdriver Bits are a great choice for installers looking for robust, heavy-duty screwdriver bits. The bits are made from heat-treated modified steel for outstanding strength and resistance to high torque. Their torsion zone absorbs the torque stress at the bits’ tip to make sure they won’t break. They have colour-coded rings indicating the head type and laser markings to help you pick out the size you need.
Kruiskopschroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer dan PRO PH Impact bits. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.

Sterke punten

•Robust screw driving
Extended torsion zone absorbs the torque stress at the bit’s tip
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
May come in old design

Toepassingen

Robust Screwdriving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Lengte25 mm
14,20 excl. BTW
/ 5 pakken
17,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen