BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL T30 25MM (PK=2ST) 2608522477

Schroevendraaierbit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:PRO Impact T Screwdriver Bit (2608522477)
Rubix:A0598965
Fabrikant:2608522477
EAN:6949509233301
BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL T30 25MM (PK=2ST) 2608522477

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT IMPACT CONTROL T30 25MM (PK=2ST) 2608522477


PRO Impact T Screwdriver Bits are a great choice for installers looking for robust, heavy-duty screwdriver bits. The bits are made from heat-treated modified steel for outstanding strength and resistance to high torque. Their torsion zone absorbs the torque stress at the bits’ tip to make sure they won’t break. They have colour-coded rings indicating the head type and laser markings helping you pick out the size you need.
Torx-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer dan PRO TH Impact bits. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.

Sterke punten

•Robust screw driving
Extended torsion zone absorbs the torque stress at the bit’s tip
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
May come in old design

Toepassingen

Robust Screwdriving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt30
Lengte25 mm
14,20 excl. BTW
/ 5 pakken
17,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen