STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10-10 X 11

10 serie dubbele steeksleutels, MOTOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:40031011
Rubix:10122108
EAN:4018754017751
STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10-10 X 11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte155 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10-10 X 11


De dubbele steeksleutel van de MOTOR 10 serie van Stahlwille is ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar precisie, robuustheid en duurzaamheid.

Kenmerken:
Dankzij geavanceerde engineering en hoogwaardige materialen garandeert deze dubbele steeksleutel een betrouwbare aandraaiing. De sleutel onderscheidt zich door zijn rechte uitvoering en de bekstand van 15°, waardoor eenvoudig werken in krappe ruimtes mogelijk is. Het IPN-profiel biedt een uitstekende buigweerstand, terwijl het gereedschap toch licht in gewicht blijft. Dit gereedschap is matrijsgesmeed, gehard en in olie afgekoeld, wat zorgt voor een uitzonderlijk lange levensduur. Het verchroomde oppervlak, glad en prettig in de hand, verhoogt het gebruikscomfort. Het “Offset Shaft”-ontwerp verstevigt de zones die blootstaan aan hoge belastingen, waardoor vervorming en het afronden van bouten of moeren tot een minimum worden beperkt.

Specificaties:
• Maatstelsel: metrisch
• Maatbereik: van 4 x 5 mm tot 41 x 46 mm
• Lengtes: van 100 mm tot 425 mm, afhankelijk van het model
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
• Profiel: dubbel T (IPN)
• Bekstand: 15°
• Uitvoering: recht
• Productie: gesmeed
• Harding: in olie
• Rond oppervlak, aangenaam en veilig in de hand
• Gewicht: van 11 g tot 980 g, afhankelijk van het model
•Strikte productietoleranties voor een precieze passing

Normen:
De dubbele steeksleutels van de MOTOR 10 serie voldoen aan de normen DIN 3110 en ISO 10102, twee belangrijke standaarden in professioneel gereedschap:
• DIN 3110: definieert de gestandaardiseerde afmetingen en mechanische toleranties van dit type sleutel.
• ISO 10102: internationale norm die de DIN 3110 aanvult door de buitendimensies en mechanische prestaties te specificeren.

Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Wuppertal (Duitsland) en is wereldwijd een toonaangevende referentie op het gebied van precisiehandgereedschap. Met meer dan 160 jaar innovatie ontwerpt en produceert het bedrijf professioneel gereedschap voor de industrie, auto-industrie, luchtvaart en onderhoud.

Sterke punten

• Uitzonderlijke robuustheid: warmgesmeed speciaalstaal en geoptimaliseerde warmtebehandeling voor hoge mechanische weerstand.
• Geoptimaliseerd ontwerp: licht en zeer stijf IPN-profiel, vermindert vermoeidheid.
• Maximale precisie: strikte productietoleranties voor een betrouwbare grip op bouten.

Toepassingen

De MOTOR 10 serie is geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn:
• Mechanische werkplaatsen
• Autogarages
• Onderhoud van tweewielers (fietsen, motoren)
• Algemene industrie
• Ambachtelijke toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x26x155 mm
Logistiek gewicht40 g
Opening10x11
Lengte155 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden