GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/8" - 1 B 1.1/8AF
Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1 B 1.1/8AF
Rubix:10010061
Fabrikant:6006790
EAN:4010886600672

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/8" - 1 B 1.1/8AF
• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 1.1/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 587 g |
| Opening | 1.1/8 |
| Lengte | 370 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,09 excl. BTW
/ stuk
€ 46,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen