Referenties
Rema:4250029
Rubix:21030012
EAN:8717365019630

Productdetails : REMA TRANSPORTROLWAGEN TRV TRV-60
Nylon gelagerde rollen. Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren. Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber. Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal rollen | 6 |
| Materiaal rollen | nylon |
| Hoogte | 260 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 6000 kg |
| Model | trv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,05 excl. BTW
/ stuk
€ 283,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen