FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113A.12C CHROOM ROL 12
113A. C - Verchroomde sleutels met kartelwiel
Zie technische informatieReferenties
Facom:113A.12C
Rubix:10106113
EAN:3148516998606





Productdetails : FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113A.12C CHROOM ROL 12
De Facom 113A.C verstelbare verchroomde moersleutels met kartelwiel zijn ontworpen om kracht, precisie en veiligheid te bieden. Deze sleutels zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en combineren een robuust ontwerp met optimale ergonomie om efficiënt en comfortabel te kunnen werken.
Kenmerken:
De Facom 113A.C verstelbare verchroomde moersleutels onderscheiden zich door de hoogwaardige constructie, die een krachtig aandraaien mogelijk maakt zonder in te boeten op wendbaarheid. De beweegbare bek steekt niet uit, zelfs niet bij maximale opening, wat de veiligheid verhoogt en het risico op wegglijden of haken in krappe ruimtes beperkt. Het instellen van de opening verloopt snel en nauwkeurig dankzij de duidelijk leesbare millimeterschaal in combinatie met de goed toegankelijke stelmoer. Om maximale duurzaamheid te garanderen, zijn de sleutels voorzien van een verchroomd lichaam met gepolijste bekvlakken, evenals een ophangoog voor eenvoudige opslag op een gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in diverse modellen
• Matenbereik: van 4" (114 mm) tot 24" (612 mm)
• Bekopening tot 62 mm, afhankelijk van het model
• Geïntegreerde millimeterschaal voor snelle instelling
• Beweegbare bek steekt niet uit bij maximale opening
• Stelmoer rechtsdraaiend
• Constructie: verchroomd lichaam, gepolijste bekvlakken
• Achterzijde voorzien van ophangoog
• Gewicht afhankelijk van model, tot meer dan 1,5 kg bij de grootste uitvoeringen
• Bekdikte afgestemd voor optimale bereikbaarheid
• Precieze instelling en stevige grip
• Levenslange garantie
Normen:
De Facom 113A.C verstelbare moersleutels voldoen aan de belangrijkste internationale en Europese normen voor handgereedschap:
• NF ISO 6787
• DIN 3117
• ASME B107.100
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk, dat in 1918 in Frankrijk werd opgericht, maakt vandaag deel uit van de Stanley Black & Decker groep. Het onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, zijn innovatievermogen en zijn streven naar betrouwbaarheid. Het gereedschap van Facom is ontworpen om lang mee te gaan en te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende professionals, met name in de industrie, de auto-industrie en de onderhoudssector. Het merk biedt een catalogus met meer dan 10.000 producten en blijft een pionier in de ontwikkeling van ergonomische en robuuste oplossingen met levenslange garantie.
Kenmerken:
De Facom 113A.C verstelbare verchroomde moersleutels onderscheiden zich door de hoogwaardige constructie, die een krachtig aandraaien mogelijk maakt zonder in te boeten op wendbaarheid. De beweegbare bek steekt niet uit, zelfs niet bij maximale opening, wat de veiligheid verhoogt en het risico op wegglijden of haken in krappe ruimtes beperkt. Het instellen van de opening verloopt snel en nauwkeurig dankzij de duidelijk leesbare millimeterschaal in combinatie met de goed toegankelijke stelmoer. Om maximale duurzaamheid te garanderen, zijn de sleutels voorzien van een verchroomd lichaam met gepolijste bekvlakken, evenals een ophangoog voor eenvoudige opslag op een gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in diverse modellen
• Matenbereik: van 4" (114 mm) tot 24" (612 mm)
• Bekopening tot 62 mm, afhankelijk van het model
• Geïntegreerde millimeterschaal voor snelle instelling
• Beweegbare bek steekt niet uit bij maximale opening
• Stelmoer rechtsdraaiend
• Constructie: verchroomd lichaam, gepolijste bekvlakken
• Achterzijde voorzien van ophangoog
• Gewicht afhankelijk van model, tot meer dan 1,5 kg bij de grootste uitvoeringen
• Bekdikte afgestemd voor optimale bereikbaarheid
• Precieze instelling en stevige grip
• Levenslange garantie
Normen:
De Facom 113A.C verstelbare moersleutels voldoen aan de belangrijkste internationale en Europese normen voor handgereedschap:
• NF ISO 6787
• DIN 3117
• ASME B107.100
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk, dat in 1918 in Frankrijk werd opgericht, maakt vandaag deel uit van de Stanley Black & Decker groep. Het onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, zijn innovatievermogen en zijn streven naar betrouwbaarheid. Het gereedschap van Facom is ontworpen om lang mee te gaan en te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende professionals, met name in de industrie, de auto-industrie en de onderhoudssector. Het merk biedt een catalogus met meer dan 10.000 producten en blijft een pionier in de ontwikkeling van ergonomische en robuuste oplossingen met levenslange garantie.
Sterke punten
• Snelle en nauwkeurige instelling dankzij millimeterschaal
• Verhoogde veiligheid door niet-uitstekende beweegbare bek
• Uitzonderlijke duurzaamheid met levenslange garantie
• Breed toepassingsgebied door ruime maatvoering
• Verhoogde veiligheid door niet-uitstekende beweegbare bek
• Uitzonderlijke duurzaamheid met levenslange garantie
• Breed toepassingsgebied door ruime maatvoering
Toepassingen
Deze verstelbare moersleutels van Facom zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van professionals op locatie. De precisie, de robuustheid en het compacte ontwerp maken ze veelzijdige hulpmiddelen die ideaal zijn voor:
• industrieel onderhoud
• mechanische werkzaamheden
• machineonderhoud
• montagewerkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats
• werkzaamheden in krappe ruimtes die een gereedschap met een slanke sleutelkop vereisen
• industrieel onderhoud
• mechanische werkzaamheden
• machineonderhoud
• montagewerkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats
• werkzaamheden in krappe ruimtes die een gereedschap met een slanke sleutelkop vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 687 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x75x15 mm |
| Gewicht verpakking | 683 g |
| Opening | 34 |
| Lengte | 306 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,62 excl. BTW
/ stuk
€ 43,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden