DEWALT POLIJSTHULPSTUK 115 MM / 125 MM DWE46150-XJ
115-125 mm oppervlakte-slijpkap
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWE46150-XJ
Rubix:10134114
EAN:5035048352953




Productdetails : DEWALT POLIJSTHULPSTUK 115 MM / 125 MM DWE46150-XJ
Kan rechtstreeks worden bevestigd aan 115, 125 mm DEWALT-slijpmachines met sleutelloze klem. AIRLOCK-compatibel voor snelle, vergrendelbare bevestiging aan vacuümslang. Dankzij de universele connector kan de slang draaien, waardoor deze niet in de knoop raakt.Maakt het mogelijk om schadelijk stof op te vangen tijdens het schuren van oppervlakken. Vangt 99% van het stof op tijdens het schuren van oppervlakken. Dankzij het verschuifbare gedeelte zijn hoeken en randen bereikbaar. DEWALT 1 jaar Europese PT-garantie
SLIJPKAP
Sterke punten
Gereedschaploze bevestiging Stofafzuiging Snelle aansluiting op de universele connector van DEWALT Draaibare voorste randdeur
Toepassingen
Maakt snelle en eenvoudige montage van de kap op uw DEWALT-slijpmachine mogelijk Snelle en eenvoudige bevestiging van de stofzuigerslang Verwijdering van schadelijk stof tijdens het slijpen van oppervlakken Maakt vlak slijpen tot aan de muur mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | oppervlakte slijpkap |
| Gebruik | slijpmachine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,02 excl. BTW
/ stuk
€ 94,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen