Referenties
Metabo:631341890
Rubix:A0121522
Fabrikant:631341890
EAN:4007430325426

Productdetails : METABO GEINTEGREERDE STOFAFZUIGING ISA 18 LTX 24
Extreem lichte en compacte stofafzuiging voor stofvrij boren in beton, steen en metselwerk, Eenvoudige, gereedschapsloze montage op de accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick, Ideaal voor werken boven het hoofd of in stofgevoelige gebieden, Werken zonder gezondheidsrisico door HEPA-filter voor zeer kleine stofdeeltjes, Nauwkeurig instelbaar voor verschillende boordieptes en -lengtes, Gereedschapsloos verwisselbare afzuigkop met slijtagearme borstels, 3 seconden nalooptijd voor de afzuiging van het reststof uit het boorgat, Eenvoudig te ledigen, transparante opvangbak, bijv. voor 160 boorgaten Ø 6 / 40 mm, 100% boorvermogen bij actieve stofafzuiging dankzij aandrijving door eigen motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afzuigvoorziening isa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,00 excl. BTW
/ stuk
€ 216,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen