Referenties
Milwaukee:FPXPH16I-14
Rubix:A0652610
Fabrikant:4932472151
EAN:4058546325473

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE 16MM EXPANSIEKOP VOOR 6&10BAR
De Q&E expansiekoppen zijn met precisie ontworpen voor nauwkeurige expansie van Uponor™ PEX-a slangen voor Q&E fittingen. Met de auto-rotatie interface voor MILWAUKEE® snoerloze Q&E expansietools, zijn de koppen niet alleen compatibel met M12™, M18™ tools, maar passen ze ook op de meeste Uponor™ tools. Gemaakt van hoogsterkte staal, de verchroomde segmenten en zwarte oxide ring combineren duurzaamheid en weerbestendigheid. Kleurgecodeerde ringen voor eenvoudige maatherkenning zorgen voor extra gemak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee 16mm expansiekop voor 6&10bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 153,77
€ 128,55 excl. BTW
/ stuk
€ 155,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
