Referenties
Makita:CF101DZ
Rubix:19116694
Fabrikant:CF101DZ
EAN:0088381865005

Productdetails : MAKITA ACCU VENTILATOR 12V MAX CF101DZ
Zeer compacte ventilator, werkt op CXT accu. Inschakelbare zwenkfunctie, 45° links en rechts. 3 instelbare windsnelheden voor optimale verkoeling. Kantelbaar; omhoog 90°, omlaag 45°. Timer functie: automatische uitschakeling na 1 / 2 / 4 uur. Dankzij beugel aan de achterzijde makkelijk te dragen en op te hangen. Kan ook gemonteerd worden op statief dankzij 5/8" aansluiting op de onderzijde. Kan ook op netstroom werken met optionele adapter (TE00000211).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Luchtvolume | 276 m³/h |
| Voeding | 230 V |
| Type | automatische zwenkventilator (12v max cxt) |
| Bladdiameter | 180 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Lengte | 185 mm |
| Elektrisch vermogen | 44 W |
| Hoogte | 284 mm |
| Breedte | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,45 excl. BTW
/ stuk
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
