Referenties
Metabo:606176850
Rubix:19092282
EAN:4007430286918





Productdetails : METABO ACCU VENTILATOR AV 18 BODY
Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding
Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)
Robuuste metalen kooi voor maximale luchtdoorvoer bij minimale wervelingen
Hellende kooi voor flexibele afstelling van de luchtstroom
Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen
Stille werking ook op het hoogste niveau
Stabiel buisframe met rubber noppen voor een stabiele stand
Geïntegreerde montageplaat voorbereid voor statief- en wandmontage
Werking met alle Li-Power en LiHd schuif-accu-packs met 18 VoltÂ
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)
Robuuste metalen kooi voor maximale luchtdoorvoer bij minimale wervelingen
Hellende kooi voor flexibele afstelling van de luchtstroom
Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen
Stille werking ook op het hoogste niveau
Stabiel buisframe met rubber noppen voor een stabiele stand
Geïntegreerde montageplaat voorbereid voor statief- en wandmontage
Werking met alle Li-Power en LiHd schuif-accu-packs met 18 VoltÂ
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding|Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)|Robuuste metalen kooi voor maximale luchtdoorvoer bij minimale wervelingen|Hellende kooi voor flexibele afstelling van de luchtstroom|Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen|Stille werking ook op het hoogste niveau|Stabiel buisframe met rubber noppen voor een stabiele stand|Geïntegreerde montageplaat voorbereid voor statief- en wandmontage|Werking met alle Li-Power en LiHd schuif-accu-packs met 18 Volt |Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Luchtvolume | 156 m³/h |
| Voeding | 18 V |
| Type | accu-ventilator (body only) |
| Bladdiameter | 355 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Materiaal | metaal (met rubberen voeten) |
| Lengte | 483 mm |
| Hoogte | 460 mm |
| Breedte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,00 excl. BTW
/ stuk
€ 139,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden