MAKITA 14,4V / 18V VENTILATOR MET ZWENKFUNCTIE DCF301Z

18V Ventilator LXT® DCF301Z

Zie technische informatie

Referenties

Makita:DCF301Z
Rubix:A0660217
EAN:0088381748889
MAKITA 14,4V / 18V VENTILATOR MET ZWENKFUNCTIE DCF301Z

Technische samenvatting

Luchtvolume21 m³/h
Voeding18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA 14,4V / 18V VENTILATOR MET ZWENKFUNCTIE DCF301Z


Deze 330 mm LXT®-batterij- of netvoedingventilator is een uitstekende metgezel voor de zomerse hitte. Kantelt omhoog en omlaag en draait van links naar rechts voor een gemakkelijke omleiding van de luchtstroom.

Sterke punten

• Ontworpen voor een lager windgeluidsniveau voor een stille werking
• Gemakkelijk te verwijderen ventilatorafdekking voor eenvoudige reiniging
• Kan op optionele statieven worden geplaatst
• Ontworpen om zware omstandigheden op de werkplek te weerstaan
• Drie snelheidsinstellingen (hoog/gemiddeld/laag) en oscillatieschakelaar voor optimale luchtsnelheid en controle
• Krachtig genoeg om een comfortabele werkomgeving te creëren bij warme weersomstandigheden
• Batterijbeveiligingssysteem schakelt automatisch uit wanneer het batterijniveau laag is

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Luchtvolume21 m³/h
Voeding18 V
Gewicht3,8 kg
Lengte269 mm
Hoogte602 mm
Breedte439 mm
€ 173,63 excl. BTW
/ stuk
€ 210,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen