Referenties
Spartex:879776
Rubix:A0558724
EAN:3660338332814

Documenten
Productdetails : SPARTEX VENTILATOR 879776
Ventilator met hoge snelheid, aluminium propeller, diameter 45 cm.
3 instelbare snelheden.
Lage uitvoering kan op een werkblad of op de grond gezet worden.
3 instelbare snelheden.
Lage uitvoering kan op een werkblad of op de grond gezet worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voeding | 230 V |
| Type | lage |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Elektrisch vermogen | 110 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,70 excl. BTW
/ stuk
€ 117,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
