Referenties
Facom:1230.40
Rubix:10104218
EAN:3148512257660

Productdetails : FACOM SOLDEERBOUT 1230.40
1230 - 230 volt strijkijzers voor elektronica
- Bereik van 15 W tot 40 W.
- Zeer efficiënte strijkijzers dankzij de interne verwarming van het bit.
- Geleverd met strijkijzersteun en schroevendraaierbit voor 1230.30 en 1230.40.
Reservefout.
- Voor strijkijzer 1230.25: spits bit 1230.25P2
- Voor strijkijzers 1230.30 en 1230.40: spits bit
1230.30P2 - Schroevendraaierbit 1230.30P3
- Bereik van 15 W tot 40 W.
- Zeer efficiënte strijkijzers dankzij de interne verwarming van het bit.
- Geleverd met strijkijzersteun en schroevendraaierbit voor 1230.30 en 1230.40.
Reservefout.
- Voor strijkijzer 1230.25: spits bit 1230.25P2
- Voor strijkijzers 1230.30 en 1230.40: spits bit
1230.30P2 - Schroevendraaierbit 1230.30P3
L [mm]: 240Nr.: 420Vermogen [W]: 30Temp. bij punt ± 10% [°]: 420Opwarmtijd [min]: 2Spanning\Volt: 230[g]: 80
Sterke punten
• Assortiment 15Wtot 40 W.• Deze soldeerbouten hebben een hoog rendement door de inwendige verwarming van de stift.• Geleverd met steun.Reservestiften:- Voor bout 1230.25: puntige stift 1230.25P2.- Voor bouten 1230.30 en 1230.40: puntige stift1230.30P2 - stift schroevendraaier 1230.30P3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 345x75x50 mm |
| Gewicht verpakking | 271 g |
| Type | elektronische soldeerbout |
| Model | 1230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

