WELLER SOLDEERBOUT SNOERLOOS 25-75W WLBU75
Snoerloze soldeerbout 25 W - 75 W Kit
Zie technische informatieReferenties
Weller:WLBU75
Rubix:A0474507
EAN:0037103346094

Productdetails : WELLER SOLDEERBOUT SNOERLOOS 25-75W WLBU75
Nomadisch solderen met de Weller 25W - 75W soldeerbout. Dankzij de butaanvoorraad kun je non-stop lassen. Butaan bijvullen gaat snel en eenvoudig. Het grote aantal storingen, de automatische uitschakeling en de mogelijkheid tot ombouw voor hete lucht/toorts toepassingen, maken hem ideaal voor laswerkzaamheden.
Sterke punten
Lassen onderweg
- Skillfully las overal, altijd en draadloos.
Verminder uitvaltijd
- Hervul butaan in minder dan 20 seconden dankzij het handige kijkvenster en het snellaadontwerp.
Continu, non-stop lassen
- Met de butaancapaciteit kan het strijkijzer 60 minuten lang worden gebruikt.
Omschakeling naar toorts
- Eenvoudige omschakeling voor hetelucht-/ toortstoepassingen
Gamma gordingen voor verschillende toepassingen
- Groot assortiment enkele en dubbele platte gordingen voor verschillende toepassingen en heteluchtlas- en toortstechnologie
./li>
Gereedschaploze tipwissel
- Bespaar tijd en eff ort met eenvoudige, gereedschapsloze tipwissel
Bescherm jezelf en je werkruimte
- Het strijkijzer schakelt automatisch uit in de "vergrendelde" stand wanneer de kap wordt gesloten.
Compact en gemakkelijk mee te nemen
- Inclusief reisetui beschermt uw butaanbout onderweg
Set met soldeerbout 25 W- 75 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | snoerloze soldeerbout 25 w - 75 w kit |
| Model | wlbu75 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,34 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 761,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen