Referenties
Gedore:133 27
Rubix:10012352
Fabrikant:6410570
EAN:4010886641057

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 27MM - 133 27
• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd
Steekslagsleutel 27 mm voor bijzonder zwaar werk uitvoering volgens DIN 133 tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 181 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen