Referenties
Dewalt:DCB124-XJ
Rubix:10134333
EAN:5035048713686



Productdetails : DEWALT XR LI-ION ACCU 3.0AH 12V DCB124-XJ
De DeWALT XR 12 V 3 Ah Li-ion-accu met referentie DCB124-XJ maakt deel uit van het XR 12 V-platform van DeWALT en vormt een snoerloze energiebron voor compatibele gereedschappen. Dankzij het compacte formaat biedt deze accu ongeveer 50% meer gebruiksduur dan XR 12 V 2 Ah-accu’s, terwijl het formaat en het gewicht vergelijkbaar blijven.
Kenmerken:
De XR 12 V 3 Ah Li-ion-accu DCB124-XJ is ontworpen voor de voeding van snoerloze elektrische gereedschappen uit het DeWALT XR 12 V- en XR 10,8 V-platform. De lithium-iontechnologie maakt gebruik mogelijk zonder geheugeneffect. De geïntegreerde LED-laadindicator maakt het mogelijk om het laadniveau van de accu snel visueel te controleren vóór of tijdens gebruik. Het compacte formaat, vergelijkbaar met dat van een 2 Ah-accu van dezelfde serie, bevordert de compatibiliteit met bestaande gereedschappen zonder wijziging van gebruiksgewoonten. Deze accu is ontworpen voor gebruik met alle DeWALT XR 10,8 V- en 12 V-laders.
Specificaties:
• Nominale accuspanning: 12 V
• Accucapaciteit: 3 Ah
• Accutechnologie: lithium-ion
• Productlengte: 90 mm
• Productbreedte: 65 mm
• Producthoogte: 49 mm
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Geïntegreerde laadindicator: ja
Kenmerken:
De XR 12 V 3 Ah Li-ion-accu DCB124-XJ is ontworpen voor de voeding van snoerloze elektrische gereedschappen uit het DeWALT XR 12 V- en XR 10,8 V-platform. De lithium-iontechnologie maakt gebruik mogelijk zonder geheugeneffect. De geïntegreerde LED-laadindicator maakt het mogelijk om het laadniveau van de accu snel visueel te controleren vóór of tijdens gebruik. Het compacte formaat, vergelijkbaar met dat van een 2 Ah-accu van dezelfde serie, bevordert de compatibiliteit met bestaande gereedschappen zonder wijziging van gebruiksgewoonten. Deze accu is ontworpen voor gebruik met alle DeWALT XR 10,8 V- en 12 V-laders.
Specificaties:
• Nominale accuspanning: 12 V
• Accucapaciteit: 3 Ah
• Accutechnologie: lithium-ion
• Productlengte: 90 mm
• Productbreedte: 65 mm
• Producthoogte: 49 mm
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Geïntegreerde laadindicator: ja
Sterke punten
• Verhoogde autonomie ten opzichte van XR 12 V 2 Ah-accu’s, met behoud van een vergelijkbaar compact formaat
• Eenvoudig beheer van het laadniveau dankzij de geïntegreerde LED-indicator, wat het plannen van herladingen vergemakkelijkt
• Flexibel gebruik dankzij het ontbreken van een geheugeneffect bij lithium-iontechnologie
• Directe integratie in bestaande DeWALT XR 10,8 V- en 12 V-gereedschapsparken zonder specifieke aanpassing
• Eenvoudig beheer van het laadniveau dankzij de geïntegreerde LED-indicator, wat het plannen van herladingen vergemakkelijkt
• Flexibel gebruik dankzij het ontbreken van een geheugeneffect bij lithium-iontechnologie
• Directe integratie in bestaande DeWALT XR 10,8 V- en 12 V-gereedschapsparken zonder specifieke aanpassing
Toepassingen
Deze accu wordt gebruikt voor de voeding van snoerloze elektrische gereedschappen uit de DeWALT XR 12 V- en XR 10,8 V-serie. Dit product is geschikt voor onderhouds-, assemblage-, montage- en algemene werkzaamheden waarbij mobiliteit en een continue energievoorziening vereist zijn. Het wordt toegepast in werkplaatsen, bij interventies op locatie en in professionele omgevingen waar een compact formaat en compatibiliteit met bestaande gereedschapsplatformen belangrijk zijn. Deze accu is ook geschikt voor gebruikers die een park van snoerloze gereedschappen beheren en hun accu’s en laders binnen één technisch platform willen standaardiseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 3 Ah |
| Spanning | 12 V |
| Type | batterij |
| Gewicht | 0,23 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,22 excl. BTW
/ stuk
€ 71,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden