ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 PLUS HOOD 111 BLAUW MT L
1500-BL Plus Cvrl Hood 111
Zie technische informatieReferenties
Ansell:BL15S-00111-L
Rubix:22325198
Fabrikant:BL15S-00111-04
EAN:5013756004739

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 PLUS HOOD 111 BLAUW MT L
ONTWERP
SMS-stoffen vormen een bijzonder goede barrière tegen deeltjes zoals asbest, baksteenstof en cementstof en bieden bescherming tegen lichte aerosolnevels, zoals die voorkomen in sommige verfspuitomgevingen.
Antistatisch pak, gebruikt voor het strippen, opruimen of hanteren van asbest, algemeen onderhoud, bouw en contractreiniging.
GENAAIDE NADEN
Combinatie van sterkte en barrière tegen deeltjes
KENMERKEN VAN HET PAK
• 3-delige capuchon
• Elastische capuchon, polsen, taille en enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
• Vingerlussen
• Antistatische behandeling
KLEUREN
Wit, lichtblauw, marineblauw
MATEN
S-5XL
Comfortabele bescherming tegen gevaarlijke deeltjes in kritieke omgevingen.
Sterke punten
- Bewezen bescherming, filtert 99,9% van de deeltjes >3 micron*
- Lucht- en waterdampdoorlatende (ademende) stof helpt het risico op hittestress te verminderen
- Geoptimaliseerde pasvorm, voor meer draagcomfort en veiligheid
- Siliconenvrij, essentieel bij spuitverftoepassingen
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5
Toepassingen
Uitpakken van bulkgoederen | Laden en lossen van procesapparatuur | Controle, markering en bijwerken van oppervlakken | Assemblage en inspectie van onderdelen | Verven of reinigen van gereedschap of robots | Ondersteuning en onderhoud van productielijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Maat | 5 |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,40 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 411,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen