METABO RECHTE SLIJPER GEP 710 PLUS 600617000

Rechte slijper

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:600617000
Rubix:19091870
EAN:4007430213532
METABO RECHTE SLIJPER GEP 710 PLUS 600617000

Technische samenvatting

Spanning230 V
Schijfdiameter50 mm
Rotatiesnelheid24000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO RECHTE SLIJPER GEP 710 PLUS 600617000


Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
Lange slijpas - ideaal om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
Precieze spanhals voor stationair gebruik
Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
Slank design voor optimale bediening
Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur

Met:
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, 1 steeksleutel

Sterke punten

Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur|Lange slijpas - ideaal om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen|Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel|Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine|Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Stelwiel voor het instellen van het toerental|Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur|Precieze spanhals voor stationair gebruik|Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken|Slank design voor optimale bediening|Precisiespantang voor zuiver ronddraaien|Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Schijfdiameter50 mm
Rotatiesnelheid24000 rpm
Gewicht1,6 kg
Draadloosnee
Typerechte slijper
Modelgep 710 plus
Onbelast toerental30500 rpm
Vermogen710 W
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
€ 434,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen