Referenties
Iscar:16ERM 3.00 ISO IC908
Rubix:20771660
Fabrikant:5901518

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 3.00 ISO IC908 5901518
IR/L-ISO - Extern ISO Metrisch (DIN13 12-1986 klasse: 6G) liggende schroefdraadinserts. ER/L - afgeronde periferie en hark, ERB - met een chipformer en perifere afronding, ERM - met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,089 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,8 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 8,47 |
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | draadsnijplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen