Referenties
Iscar:11IR 2.00 ISO IC250
Rubix:A0165237
Fabrikant:5995495

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 11IR 2.00 ISO IC250 5995495
IR/L-ISO - Internal, ISO metric (DIN13 12-1986 class 6H) laydown threading inserts. ER/L - ground periphery and rake, ERB - with a chipformer and peripherally ground, ERM - with a chipformer. Application: general industry.
ISCAR 11IR 2.00 ISO IC250 is een intern 60° draadsnij-inzetstuk (laydown) van carbide, rechtshandig, voor ISO-binnen-draadbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,8 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 48 |
| Schakering | rechtshandig |
| Type plaatje | ir/l-60° (interne 60° partial profile laydown draadsnij-inzet, threading regular inserts) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen