Referenties
Iscar:GIP 1.57-0.15 IC830
Rubix:A0508928
Fabrikant:6405084

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 1.57-0.15 IC830 6405084
GIP (flat top W
ISCAR Cut-Grip wisselplaat GIP 1.57-0.15 IC830 voor groeven/afsnijden. Carbide insert met TiAlN-finish en neutral aanduiding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,32 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,5 g |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | neutral |
| Type plaatje | cut-grip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,36 excl. BTW
/ stuk
€ 42,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen