MILWAUKEE SLIJPMACHINE SUBCOMPACTE M12 FUEL 4933464618

Doorslijpgereedschap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933464618
Rubix:A0411415
Fabrikant:4933464618
EAN:4058546225636
MILWAUKEE SLIJPMACHINE SUBCOMPACTE M12 FUEL 4933464618

Technische samenvatting

Spanning12 V
Schijfdiameter76 mm
Rotatiesnelheid20000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLIJPMACHINE SUBCOMPACTE M12 FUEL 4933464618


De lichte, veelzijdige Milwaukee M12 FUEL™ FCOT-0 subcompacte multi-materiaal slijpmachine is geschikt voor het slijpen van staal, keramiek, vezelcement en kunststof. Het 76 mm blad biedt een slijpdiepte tot 16,3 mm en bereikt een toerental tot 20.000 omw/min.

Kenmerken:
De M12 FCOT-0 combineert drie Milwaukee technologieën: de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accutechnologie en REDLINK PLUS™ hardware- en software-intelligentie. Deze combinatie zorgt voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid. Dankzij het variabele toerental kan de slijpsnelheid worden aangepast aan het te bewerken materiaal.
De gemakkelijk verstelbare bescherming en de selecteerbare voorwaartse/achterwaartse rotatie van het blad maken het mogelijk de machine aan verschillende werksituaties aan te passen. De stofschoen met snelsluiting beperkt de verspreiding van stofdeeltjes tijdens het gebruik en beschikt over een diepte-instelling en een optionele stofafzuigingsaansluiting. De ingebouwde brandstofmeter maakt het gemakkelijker om de resterende accucapaciteit te volgen, terwijl de LED-verlichting het zicht verbetert bij werkzaamheden in slecht verlichte zones.
De slijpmachine wordt geleverd met drie bladen: een diamant tegelblad voor keramiek, een metalen doorslijpschijf voor ferrometalen en roestvrij staal en een carbide schuurblad voor abrasieve materialen.

Specificaties:
• Spanning: 12 V
• Accutype: Li-ion (accu niet meegeleverd)
• Bladdiameter: 76 mm
• Asgat: Ø 10 mm
• Max. slijpdiepte: 16,3 mm
• Onbelast toerental: 20.000 omw/min
• Variabel toerental: ja
• Herstartbeveiliging: ja
• Rem: nee
• Terugslagbeveiliging: nee
• Gewicht met M12 B2-accu (EPTA): 1,1 kg
• Lengte: 226 mm
• Geluidsdrukniveau (LpA): 94 ± 3 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 ± 3 dB(A)
• Trillingsniveau: 2,9 ± 1,5 m/s²
• Inhoud: 1 diamant tegelblad, 1 metalen doorslijpschijf, 1 carbide schuurblad
• Lader en accu: niet meegeleverd

Normen:
• CE-markering: geeft aan dat het product conform de toepasselijke Europese bepalingen is verklaard
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): deze richtlijn regelt de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De conformiteit wordt ondersteund door de norm EN IEC 63000:2018
• Richtlijn 2014/30/EU: deze richtlijn heeft betrekking op de elektromagnetische compatibiliteit van apparatuur. De normen EN 55014-1:2017+A11:2020 en EN 55014-2:2015 worden in de verklaring vermeld
• Richtlijn 2006/42/EG: deze richtlijn heeft betrekking op machines die in de Europese Unie op de markt worden gebracht. EN 60745-1:2009+A11:2010 en EN 60745-2-22:2011+A11:2013 worden vermeld als toegepaste geharmoniseerde normen

Sterke punten

• Compact formaat: vergemakkelijkt de bediening bij incidentele slijpwerkzaamheden of in krappe ruimtes
• Geschikt voor meerdere materialen: de drie meegeleverde bladen dekken verschillende gangbare toepassingen
• Beheersing van rondvliegend gruis: dankzij de verstelbare bescherming en de selecteerbare draairichting kan het gruis afhankelijk van de werkpositie worden gericht
• Stofbeheersing: de stofschoen met snelsluiting en stofafzuigingsaansluiting beperkt de verspreiding van stof bij werkzaamheden waarbij deeltjes vrijkomen
• Compatibiliteit binnen het accusysteem: de compatibiliteit met M12™ accu's vereenvoudigt de integratie in een bestaand Milwaukee machinepark
• Goed zicht op het werk: de LED-verlichting helpt de slijplijn te volgen in minder goed verlichte zones

Toepassingen

Deze subcompacte slijpmachine is geschikt voor uiteenlopende sectoren: loodgieterswerk en klimaattechniek voor het slijpen van buizen en metalen profielen, tegelwerk en binnenrenovatie voor het slijpen van keramiek en composietmaterialen, onderhoud van industriële apparatuur voor incidentele werkzaamheden aan metaalconstructies en installatiewerkzaamheden in krappe ruimtes.
Dankzij de LED-verlichting kan de machine worden gebruikt in slecht verlichte omgevingen, zoals technische schachten, kelders of productiezones met weinig verlichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 V
Schijfdiameter76 mm
Rotatiesnelheid20000 rpm
Gewicht1,1 kg
Draadloosja
€ 220,90 excl. BTW
/ stuk
€ 267,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen