MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1550W AGV 15-125 XC
1550 W haakse slijper met AVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:AGV 15-125 XC
Rubix:A0423790
Fabrikant:4933428120
EAN:4002395239641


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1550W AGV 15-125 XC
Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
4 meter rubber snoer
Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
4 meter rubber snoer
Sterke punten
•Powerful, 1550 W PROTECTOR-MOTOR with epoxy resin coated field and Heavy Duty winding protection for increased life time of tool
Very compact and slim design for comfortable handling
Soft start for smooth start up
Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown
Overload protection to prevent overheating
Safety clutch to protect the user from kickback injuries
New integrated and innovative FIXTEC tool-free disc change system
Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment
Anti-vibration side handle for less fatigue
4 m rubber cable
Very compact and slim design for comfortable handling
Soft start for smooth start up
Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown
Overload protection to prevent overheating
Safety clutch to protect the user from kickback injuries
New integrated and innovative FIXTEC tool-free disc change system
Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment
Anti-vibration side handle for less fatigue
4 m rubber cable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | agv |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 1550 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,90 excl. BTW
/ stuk
€ 224,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen