MAKITA ACCU LI-ION BL1815G 18V 1,5AH 198186-3
18 V / 1,5 Ah Li-Ion accu - BL1815G
Zie technische informatieReferenties
Makita:198186-3
Rubix:19127725
EAN:0088381475891

Productdetails : MAKITA ACCU LI-ION BL1815G 18V 1,5AH 198186-3
Batterij met speciale opdruk. Compatibel laadapparaat: DC18WA (195423-6).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 1,5 Ah |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,90 excl. BTW
/ stuk
€ 82,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
