Referenties
Dewalt:DCB183-XJ
Rubix:10130017
EAN:5035048438886





Productdetails : DEWALT ACCU LI-ION 2AH DCB183-XJ
Lithium-ion accu XR 18V / 4A-h DCB182. DEWALT accu's met Li-Ion technologie bieden een uitstekende duurzaamheid. De 18V accu's zijn uitgerust met een LED-laadindicator. Deze accu's zijn extreem licht. Hun gewicht in 18V is gelijk aan het gewicht van een 12V accu in NiCd-technologie of NiMH. Geen geheugeneffect en geen verlies van lading voor maximale productiviteit. Deze accu's zijn compatibel met alle DEWALT gereedschappen uit de XR 18V serie. + 33% autonomie in vergelijking met vorige 3A-h Li-ion accu's. Geen geheugeneffect.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Type | 18v - 2ah li-ion |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,62 excl. BTW
/ stuk
€ 83,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen