MAKITA MULTITOOL DTM51Z (LOSSE BODY IN DOOS)

18 V Multitool

Zie technische informatie

Referenties

Makita:DTM51Z
Rubix:1999108189
Fabrikant:DTM51Z
EAN:0088381667418
MAKITA MULTITOOL DTM51Z (LOSSE BODY IN DOOS)

Technische samenvatting

Gewicht2,4 kg
Spanning18 V
Draadloosja
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA MULTITOOL DTM51Z (LOSSE BODY IN DOOS)


Oscillerende Multitool die kan: schuren, schrapen, snijden en zagen. Met snelspansysteem: zonder gereedschap accessoires wisselen. Ideale machine voor renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Veelzijdige machine: breed verbruiksartikelen assortiment voor diverse bewerkingen. Hoog werkcomfort dankzij optimale ergonomische handgreep. Uitgerust met een stofafzuiging dat stofvrij werken mogelijk maakt. Uitgerust met toerenregeling (draaiknop) voor bewerken verschillende materialen. Uitgerust met soft start: zorgt voor een rustige start in het materiaal. Voorzien van heropstartbeveiliging: om na het wisselen van de accu ongewild starten te voorkomen. Eenvoudig werken in de kleinste hoeken en ruimten: bladen te plaatsen in 12 verschillende hoeken. Voor metaalbewerking met name geschikt voor dun plaatmateriaal. Handige acculading indicator die heropladen vroegtijdig aangeeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht2,4 kg
Spanning18 V
Draadloosja
Snelheid20000 rpm
€ 163,93 excl. BTW
/ stuk
€ 198,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen