MAKITA MULTITOOL 18 V DTM51ZJX3 BODY IN MBOX + ACC.SET
MULTIFUNCTIONELE DOORSLIJPMACHINE 18 V LI-ION (ALLEEN MACHINE)
Zie technische informatieReferenties
Makita:DTM51ZJX3
Rubix:19112334
EAN:0088381667494

Productdetails : MAKITA MULTITOOL 18 V DTM51ZJX3 BODY IN MBOX + ACC.SET
Energie: 18 V Li-Ion; Aantal oscillaties: 6.000 tot 20.000 orb/min; Oscillatiehoek: 2 x 1,6°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,4 kg |
| Spanning | 18 V |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,15 excl. BTW
/ stuk
€ 346,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
