BOSCH MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP GOP 40-30
GOP 40-30 - Multitool
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GOP 40-30
Rubix:19051833
Fabrikant:0601231000
EAN:3165140817004



Documenten
Productdetails : BOSCH MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP GOP 40-30
Deze multitool met netsnoer is de sterke allrounder in de Bosch StarlockPlus-klasse. Deze beschikt over een sterke motor van 400 W in combinatie met een superieure Starlock-interface met een geoptimaliseerde driedimensionale strakke verbinding tussen de machine en het accessoire voor de hoogst mogelijke krachtoverdracht. De multitool heeft ook een kleine ergonomische handgreep die zorgt voor comfortabel hanteren en een betere controle over de machine. Bovendien maakt de Snap-in functie snel en gemakkelijk wisselen van accessoires mogelijk.
GOP 40-30 - Multitool
Sterke punten
•With LED for perfect visibility
Snap-in function for tool-free accessory changes in 3 seconds
StarlockPlus category tool ensures a faster work rate
Snap-in function for tool-free accessory changes in 3 seconds
StarlockPlus category tool ensures a faster work rate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Draadloos | nee |
| Snelheid | 20000 rpm |
| Vermogen | 400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,94 excl. BTW
/ stuk
€ 257,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
