ANSELL OVERALL ALPHATEC 1800 TSPLUS HOOD BOOTS 122 WT MT 3XL
1800-WH TSPlus Cvrl Hood Boots 122
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1800 TSPLUS HOOD BOOTS 122 WT MT 3XL
ONTWERP
MICROGARD®1800 Ts PLUS is een lichtgewicht, ademend materiaal en is daarom bijzonder geschikt voor warmere werkomgevingen. Met gestikte en getapete naden biedt het een goede barrière tegen vloeistofnevel met laag risico en fijne deeltjes.
GESTIKTE EN GETAPEDE NAdEN
Interne stiknaden die zijn overtaped voor extra sterkte en een effectieve barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
KENMERKEN VAN HET PAK
• 3-delige capuchon
• Elastische capuchon, polsen, taille en enkels
• 2-weg ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
• Vingerlussen
• Kinband
KLEUREN
Wit
MATEN
S-5XL
ANDERE MODELLEN IN HET ASSORTIMENT
Model 103 - Kraag
Model 122 - Aangezette laarzen met enkelbanden en antislipzolen
Model 156 - Geïntegreerde sokken met laarsoverkappen
Sterke punten
- Biedt bescherming tegen vloeistofnevel met laag risico en fijne deeltjes
- Comfortabel om te dragen, met vochtdampdoorlatende stof (“ademend”) om het risico op hittestress te helpen verminderen
- Geoptimaliseerde pasvorm, voor meer draagcomfort en veiligheid
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5 en AATCC 76
- Weinig pluizend om het risico op kruisbesmetting in kritische gebieden te helpen verminderen
- Siliconenvrij, cruciaal bij spuitlaktoepassingen
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Kleur | wit |
- Levering doorgaans binnen 86 dagen