Referenties
Tychem:D15193467
Rubix:A0855593
EAN:5450208012414




Documenten
Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 4000 S CHZ5 WIT MT L
De DuPont Tychem® 4000 S beschermoverall biedt volledige chemische bescherming dankzij de combinatie van de resistente barrière-film en het robuuste Tyvek®-substraat. Dit PBM van categorie III is bijzonder geschikt voor omgevingen met blootstelling aan uiteenlopende anorganische en organische stoffen. Het lichte ontwerp verhoogt het draagcomfort bij langdurige interventies.
Kenmerken:
Dit beschermkledingstuk is voorzien van een capuchon en een dubbele ritssluiting die wordt afgedekt door een dubbele overslag voor een veilige afsluiting tijdens het aantrekken. De pasvorm wordt verzekerd door elastieken aan taille, enkels, polsen en rond het gezicht. Duimlussen aan de mouwen voorkomen opkruipen bij armbewegingen. De gestikte en afgedekte naden versterken de integriteit van de beschermende barrière. De witte kleur van het materiaal vergemakkelijkt de visuele detectie van eventuele contaminatie.
Specificaties:
• Gewicht per kledingstuk: ca. 700 g
• Sluiting: ritssluiting onder overslag
• Naden: gestikt en afgedekt
• Kleur: wit
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Oppervlaktegewicht materiaal: 124 g/m²
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: 20 stuks per doos
• Slijtvastheid: > 2.000 cycli
• Buigweerstand: > 1.000 cycli
• Perforatieweerstand: > 10 N
• Treksterkte: > 100 N
• Naadsterkte: > 125 N
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: chemisch beschermende kleding van categorie III, CE-gecertificeerd
• Types 3-B, 4-B, 5-B en 6-B: bescherming tegen vloeistofspatten, aerosolen en vaste deeltjes
• EN 14126: barrière tegen infectieuze agentia
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjesverontreiniging
• EN 1149-5: antistatische behandeling toegepast op de binnenzijde van het kledingstuk
Kenmerken:
Dit beschermkledingstuk is voorzien van een capuchon en een dubbele ritssluiting die wordt afgedekt door een dubbele overslag voor een veilige afsluiting tijdens het aantrekken. De pasvorm wordt verzekerd door elastieken aan taille, enkels, polsen en rond het gezicht. Duimlussen aan de mouwen voorkomen opkruipen bij armbewegingen. De gestikte en afgedekte naden versterken de integriteit van de beschermende barrière. De witte kleur van het materiaal vergemakkelijkt de visuele detectie van eventuele contaminatie.
Specificaties:
• Gewicht per kledingstuk: ca. 700 g
• Sluiting: ritssluiting onder overslag
• Naden: gestikt en afgedekt
• Kleur: wit
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Oppervlaktegewicht materiaal: 124 g/m²
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: 20 stuks per doos
• Slijtvastheid: > 2.000 cycli
• Buigweerstand: > 1.000 cycli
• Perforatieweerstand: > 10 N
• Treksterkte: > 100 N
• Naadsterkte: > 125 N
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: chemisch beschermende kleding van categorie III, CE-gecertificeerd
• Types 3-B, 4-B, 5-B en 6-B: bescherming tegen vloeistofspatten, aerosolen en vaste deeltjes
• EN 14126: barrière tegen infectieuze agentia
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjesverontreiniging
• EN 1149-5: antistatische behandeling toegepast op de binnenzijde van het kledingstuk
Sterke punten
• Effectieve bescherming tegen permeatie van diverse organische chemicaliën, zoals fenol en ethanol
• Verhoogde dichtheid dankzij het dubbele zelfklevende overslagsysteem en de kinoverslag
• Naadbescherming met een barrière-niveau gelijkwaardig aan dat van het basismateriaal
• Stabiele pasvorm door duimlussen en meervoudige elastische afwerkingen
• Hoog gebruikscomfort door het lichte Tychem® SL-composiet
• Verhoogde dichtheid dankzij het dubbele zelfklevende overslagsysteem en de kinoverslag
• Naadbescherming met een barrière-niveau gelijkwaardig aan dat van het basismateriaal
• Stabiele pasvorm door duimlussen en meervoudige elastische afwerkingen
• Hoog gebruikscomfort door het lichte Tychem® SL-composiet
Toepassingen
De Tychem® 4000 S wordt veelvuldig ingezet bij het mengen van chemicaliën en decontaminatiewerkzaamheden. Deze overall wordt gebruikt in de olie- en gassector en de chemische industrie bij interventies met gevaarlijke stoffen. Ook hulpdiensten en professionals in milieusanering maken er gebruik van in noodsituaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x400x330 mm |
| Logistiek gewicht | 673.9 g |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 984,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 1.191,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
