Referenties
Mitutoyo:182-224
Rubix:A0276530
EAN:4946368046297

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 12", INCH 182-224
Sterke punten
•Ze hebben duidelijke gradaties op een satijn-chroomafwerking
De linialen zijn roestvast gehard
De linialen zijn roestvast gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
| Materiaal | satijn-chroomstaal |
| Type | volledig flexibele liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,20 excl. BTW
/ stuk
€ 41,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen