SMC 2/2 VENTIEL VDW22NAA
2/2 weg magneetventiel met directe bediening serie VDW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VDW22NAA
Rubix:05274478
Fabrikant:VDW22NAA
EAN:3618036601626

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VDW22NAA
Bij SMC bewijzen we onze klanten dat we klaar zijn om te reageren met de lancering van onze nieuwe serie, de populaire VDW. De nieuwe VDW is een compact 2-weg magneetventiel met directe bediening, geschikt voor een breed scala aan toepassingen, korter dan een vinger en lichter dan een mobiele telefoon. Het bespaart onze klanten ruimte, energie en werk. De nieuwe VDW heeft een IP65 beschermingsgraad, waardoor het ventiel beschermd is tegen stof en water, waar het ook vandaan komt. Bovendien is het gewone model van de VDW serie 10% kleiner en lichter, waardoor het in kleine ruimtes gebruikt kan worden, wat het bijzonder geschikt maakt. De VDW serie verbruikt minder elektriciteit, iets minder dan 2,5 W tot 3 W voor het grootste model in continue modus en 2,5 VA tot 3 VA in wisselmodus, wanneer vergelijkbare producten worden vergeleken. Het is ideaal voor tandheelkundige apparatuur, de productie van watergordijnen en het polijsten van lenzen waarbij lucht, gemiddeld vacuüm en water worden gebruikt zonder dat er een groot debiet nodig is. Hij is ook aanzienlijk stiller dankzij de nieuwe rubberen demper. De VDW serie is verkrijgbaar in een groot aantal behuizingen, met twee nieuwe, in aluminium en PPS hars, naast de bestaande in C37 messing en roestvrij staal, en biedt ook twee afdichtingsmaterialen in NBR en FKM.
•Body Size 2
•For air, medium vacuum, water
•IP65 enclosure
•Compactness
•Lightness
•Body materials: aluminium, PPS resin, brass C37 and stainless steel
•Piping variations
Fluid: 2 (For water)
Body material/Port size/Orifice diameter: N [(material C37 for water or aluminium for air) Port 1/8, 1.6 Orifice diameter]
Voltage/Electrical entry: A (24 VDC Grommet)
Electrical options (Special voltage): None
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread: A (No - No - G, Port size 1/8)
Backet interchangeable with old type: None
•For air, medium vacuum, water
•IP65 enclosure
•Compactness
•Lightness
•Body materials: aluminium, PPS resin, brass C37 and stainless steel
•Piping variations
Fluid: 2 (For water)
Body material/Port size/Orifice diameter: N [(material C37 for water or aluminium for air) Port 1/8, 1.6 Orifice diameter]
Voltage/Electrical entry: A (24 VDC Grommet)
Electrical options (Special voltage): None
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread: A (No - No - G, Port size 1/8)
Backet interchangeable with old type: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x52x20 mm |
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | magneetventiel 2/2 |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,06 excl. BTW
/ stuk
€ 24,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen