Referenties
SMC:SS5Y5-45S30D-16B-C6-Q
Rubix:05294719
Fabrikant:SS5Y5-45S30D-16B-C6-Q

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-45S30D-16B-C6-Q
De SY-serie biedt meer vooruitgang in klepprestaties om een kosteneffectieve oplossing te bieden voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet en een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY serie is verkrijgbaar met in-line of sub-base montage en de magneetventielen kunnen afzonderlijk of op een strip gebruikt worden.
SS5Y5-45S3, 5000 Series, Stacking Manifold, DIN Rail Mount, Omron G71 Serial Unit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1365 g |
| Type | stapelverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 592 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 784,85 excl. BTW
/ stuk
€ 949,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen