FESTO LICHTGEVENDE AFDICHTING MEB-LD-230AC 151718

Afdichting MEB-LD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MEB-LD-230AC
Rubix:05103585
Fabrikant:151718
EAN:4052568030780
FESTO LICHTGEVENDE AFDICHTING MEB-LD-230AC 151718

Technische samenvatting

Typeverlichte afdichting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGEVENDE AFDICHTING MEB-LD-230AC 151718


Lichtgevende dichting MEB-LD-230AC voor MEB-ventielen. Schakelpositie-indicator=LED, Nominale bedrijfsspanning AC=230 V, Nominaal vermogen lichtgevende dichting=0,33 W, Stootspanningsweerstand=2,5 kV, Toegelaten spanningsschommelingen=+/- 10 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2,14 g
Typeverlichte afdichting
Spanning230 V
Min. Gebruikstemperatuur-25 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 20,47 excl. BTW
/ stuk
€ 24,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen